Hydraulické upínací pouzdro krátké, úzké, HSK-A 63, ⌀ upnutí D1: 10mm

Artiklové číslo: 307508 10
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Momentálně není skladem
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

⌀ upnutí D1 (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

  • Norma pro upínání: ISO 12164-1; DIN 69893; DIN 69882-7
  • Tvar: A
  • Vnitřní chlazení: ano, při max. 80 barech
  • Kvalita vyvážení G při otáčkách: G 2,5 při 25000 min-1
  • Obvodová házivost: ≤ 3

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

⌀ upnutí D1 10 mm
Upnutí HSK-A 63
Norma pro upínání ISO 12164-1; DIN 69893; DIN 69882-7
Tvar A
Vnitřní chlazení ano, při max. 80 barech
Kvalita vyvážení G při otáčkách G 2,5 při 25000 min-1
Obvodová házivost ≤ 3 µm
Strategie obrábění HSC
Délka vyložení rozměr A 80 mm
⌀ D2 30 mm
Vnější ⌀ D 50 mm
L2 35 mm
L3 32 mm
Dráha nastavení V 10 mm
Závit M M8×1
Otvor Ballufchip ano
Druh produktu Hydraulické upínací pouzdro

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 307508 10
EAN / GTIN 2050001653291
Číslo výrobce 16.507.63.10.Z
Výrobce/odpovědná osoba WTE Präzisionstechnik GmbH, Gewerbegebiet an der B95 2A, 09427 EHRENFRIEDERSDORF, Deutschland, www.wte.mapal.com

Popis

Provedení:

  • Axiální přestavení délky, dráha nastavení 10 mm.
  • S otvorem pro čip RFID / Balluff.

Použití:

  • K vrtání, vystružování a frézování.
  • Vysoký řezný výkon (avšak ne extrémně těžké obrábění).

Zvláštní příslušenství:

Redukční pouzdra č. 302135302187, trubička pro vnitřní chlazení č. 309880, nástrčný klíč č. 309890, válcové vytěráky č. 343720.
WTE dorazové šrouby pro přímé upnutí nebo při použití redukčních pouzder na poptávku.

Poznámka:

Rozměr A = 200 mm k dodání na poptávku!