{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Vstup chladicí a mazací kapaliny | bez vstupu chladicího maziva | |
| Výstup chladicí a mazací kapaliny | bez výstupu chladicího maziva | |
| Poloha rozhraní | Na straně stroje; Na straně nástroje | |
| Typ upínače | Strmý kužel; Upínač frézovacího trnu | |
| Kódování oddělovacího místa | SKG04005080; FDA03201200 | |
| Chladicí a mazací prostředek | ne | |
| Rozhraní na straně stroje | BT 40 | |
| Nepodepřená délka A | 100 mm | |
| Délka frézovacího trnu L3; L4 | 24 mm | |
| Vnější průměr na straně nástroje D | 78 mm | |
| Přesnost obvodové házivosti | 5 µm | |
| Vyvážení G při otáčkách | G 6,3 při 18000 min-1 | |
| Strategie obrábění | HPC | |
| Závit G; M | M16 | |
| Průměr trnu d1 | 32 mm | |
| Rozhraní | Odpojovací místo 1; Odpojovací místo 2 | |
| Druh produktu | Upínací trn pro frézovací hlavy | |
| Celková délka L | 189,4 mm | |
| Norma | DIN 6357; ISO 7388-2; JIS B6339 | |
| Tvar | A | |
| Se závitem | ano | |
| Povrchová úprava | broušeno | |
| Hmotnost | 4,84 kg | |
| Obsah | 1 ks |
| Katalogové číslo | 303027 32 | |
| EAN / GTIN | 4062406231088 | |
| Číslo výrobce | 303027 32 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |