{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Poloha rozhraní | Na straně stroje; Na straně nástroje | |
| Typ upínače | Válcová stopka; Válcová stopka | |
| Kódování oddělovacího místa | ZYL03200105 | |
| Formulář záznamu | Hladký dřík; Hladký dřík | |
| Provedení upínače | metrické; metrické | |
| Velikost upínače, metrická | 32 mm; 20 mm | |
| Průměr hřídele DS | 32 mm; 20 mm | |
| Označení výrobce | Zwischenbuchse GZB-S abgedichtet | |
| Upínací průměr D1 | 20 mm | |
| Vnější průměr D | 32 mm | |
| Délka upínacích kleštin L | 62,5 mm | |
| S morseovým kuželem (MK) | ne | |
| Tvar | Válcové | |
| Průměr válce D2 | 32 mm | |
| Upínací profil | Kulatá | |
| Přesnost obvodové házivosti ≤ | 2 µm | |
| S utěsněním | ano | |
| Rozhraní | Odpojovací místo 1; Odpojovací místo 2 | |
| Druh produktu | Upínací pouzdro | |
| Obsah | jednotlivý díl |
| Katalogové číslo | 302187 20 | |
| EAN / GTIN | 4060576159676 | |
| Číslo výrobce | 0207947 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | SCHUNK SE & Co. KG, Bahnhofstraße 106-134, 74348 Lauffen/Neckar, Deutschland, www.schunk.com |