Upínací trn pro frézovací hlavy válcový, s čelními chladícími tryskami, SK 40 A = 300, ⌀ trnu d1: 16mm

Artiklové číslo: 301139 16
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
8 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

⌀ trnu d1 (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Vnitřní chlazení Ano
Vstup chladicí a mazací kapaliny Se vstupem chladicího maziva, axiální soustředné
Výstup chladicí a mazací kapaliny S výstupem chladicího maziva, axiální šikmé
Chladicí a mazací prostředek ano
Typ upínače Strmý kužel
Formulář záznamu Strmý kužel DIN ISO 7388-1
Provedení upínače metrické
Velikost upínače, metrická 40 mm
Typ upínače Otvor (vnitřní upínač)
Délka stopky LS 280,9 mm
Rozhraní na straně stroje SK 40
Nepodepřená délka A 300 mm
Přesnost obvodové házivosti 6 µm
Vyvážení G při otáčkách G 6,3 při 8000 min-1
Strategie obrábění HPC
Tlumení vibrací ano
S čelními chladícími tryskami ano
Rozhraní Odpojovací místo 1; Odpojovací místo 2
Druh produktu Upínací trn pro frézovací hlavy
Celková délka L 385,45 mm
Celková výška H1 38 mm
Celková šířka B1 38 mm
Norma DIN 6357; ISO 7388-1
Tvar AD
S otvorem pro RFID nosiče dat ano
Vnitřní chlazení je možné ano
Materiál ocel k zušlechtění
Povrchová úprava broušeno
Hmotnost 2,75 kg
Obsah 1 ks

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 301139 16
EAN / GTIN 4045197942241
Číslo výrobce 301139 16
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

  • Kuželová stopka, upínací čep a dosedací plochy nákružku broušené.
  • S otvorem pro čip RFID / Balluff.
  • Zvětšená dosedací plocha nákružku.

Provedení s tlumením vibrací, upínač s jádrem tlumícím vibrace.

Výhoda:

Výrazně nižší sklon k vibracím! Podstatné zvýšení posuvu!

Rozsah dodávky:

Včetně šroubu pro utažení frézy a unášecího kamene.

Zvláštní příslušenství:

Tažný čep (TČ) č. 308600308806, upínací klíč pro TČ č. 308820308835, speciální klíč č. 309840. Utahovací šrouby frézy č. 309860, 309861.

Poznámka:

Další velikosti na poptávku.