Vpenjalni trn za rezkalne glave cilindričen, z izvrtino za hladilni kanal, SK 40 A = 300, ⌀ trna d1: 16mm

Št. art.: 301139 16
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
11 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

⌀ trna d1 (mm) Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

  • Standard: DIN 6357
  • Standard vpenjalnega trna: ISO 7388-1
  • Oblika: AD
  • Kakovost centriranja G pri številu vrtljajev: G 6,3 pri 8000 min-1
  • Natančnost krožnega teka: ≤ 6

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

⌀ trna d1 16 mm
Trn za rezkarje SK 40 A = 300
Standard DIN 6357
Standard vpenjalnega trna ISO 7388-1
Oblika AD
Kakovost centriranja G pri številu vrtljajev G 6,3 pri 8000 min-1
Natančnost krožnega teka ≤ 6 µm
Strategija odrezovanja HPC
Nihanje z dušenjem
Previsna dolžina A 300 mm
⌀ D2 38 mm
Dolžina vpenjalnega trna za rezkarje L4 17 mm
Vrsta izdelka Vpenjalni trn za rezkalne glave

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 301139 16
EAN/GTIN 4045197942241
Številka proizvajalca 301139 16
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

  • Konusno držalo, vpenjalni čep in naležna površina v zvezi brušeni.
  • Z izvrtino RFID/Balluffchip.
  • Večje naležne površine zveze.

Izvedba z dušenjem vibracij, trn z jedrom za dušenje vibracij.

Prednosti:

Bistveno manjša nagnjenost k vibracijam! Znatno povečanje podajanja!

Obseg dobave:

Vklj. s priteznim vijakom za rezkar in sojemalno matico.

Dodatni pribor:

Pritezni čep (AB) art. 308600308806, AB-vpenjalni ključ art. 308820308835, specialni ključ art. 309840. Pritezni vijaki za rezkar art. 309860; 309861.

Opomba:

Druge velikosti po ponudbi.