Portsculă pentru freză frontală cilindric, cu orificiu al canalului de răcire, SK 40 A = 300, ⌀ dorn d1: 16mm

Cod articol.: 301139 16
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
8 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ dorn d1 (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Răcire interioară Da
Intrare lubrifiant de răcire Cu intrarea lubrifiantului de răcire, axial concentrică
Scurgeri de lubrifiant de răcire Cu ieșirea lubrifiantului de răcire, axial înclinată
Lubrifiant de răcire ja
Tip prindere Con cu înclinare mare
Formular de înregistrare Conuri DIN ISO 7388-1
Design de montare metric
Dimensiune prindere, metric 40 mm
Tip de prindere Alezaj (montare interioară)
Lungimea cozii LS 280,9 mm
Interfață pe partea utilajului SK 40
Lungime activă A 300 mm
Concentricitate 6 µm
Calitatea echilibrării G la turaţia G 6,3 la 8000 min-1
Strategie de aşchiere HPC
Amortizarea vibraţiilor da
Cu orificiu al canalului de răcire ja
Interfaţă Punct de separare nr. 1; Punct de separare nr. 2
Tip produs Portsculă pentru capete portcuţit
Lungimea totală L 385,45 mm
Înălţimea totală H1 38 mm
Lăţimea totală B1 38 mm
Standard DIN 6357; ISO 7388-1
Formă AD
Cu orificiu pentru transportoarele de date RFID ja
Răcirea internă este posibilă ja
Material oţel de îmbunătăţire
Suprafeţe tratate rectificat
Greutate 2,75 kg
Cuprins 1 buc.

Identificare și clasificare

Cod articol 301139 16
EAN / GTIN 4045197942241
Număr producător 301139 16
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

  • Coada conică, cepul de prindere şi suprafeţele de contact ale manşonului sunt rectificate.
  • Cu orificiu pentru cipul RFID/Balluff.
  • Suprafaţă de contact a manşonului, mărită.

Model cu amortizarea vibraţiilor, prindere cu miez cu amortizare a vibraţiilor.

Avantaj:

Tendinţă de vibrare semnificativ mai redusă! Creştere semnificativă a avansului!

Livrare:

Inclusiv şurub de strângere pentru freză şi piesă de antrenare.

Accesorii opţionale:

Şurub de tragere (tiretă PS) Cod 308600308806, cheie de strângere pentru şurub de tragere PS Cod 308820308835, cheie specială Cod 309840. Şuruburi de schimb pentru fixarea frezei, Cod 309860; 309861.

Notă:

La cerere se pot livra şi alte referinţe.