{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Vnitřní chlazení | ano | |
| Vstup chladicí a mazací kapaliny | se vstupem chladicího maziva, axiální soustředné | |
| Výstup chladicí a mazací kapaliny | s výstupem chladicího maziva, axiální šikmé | |
| Chladicí a mazací prostředek | ano | |
| Typ upínače | Strmý kužel | |
| Formulář záznamu | Strmý kužel DIN ISO 7388-1 | |
| Provedení upínače | metrické | |
| Velikost upínače, metrická | 40 mm | |
| Typ upínače | Otvor (vnitřní upínač) | |
| Délka stopky LS | 280,9 mm | |
| Rozhraní na straně stroje | SK 40 | |
| Nepodepřená délka A | 300 mm | |
| Přesnost obvodové házivosti | 6 µm | |
| Vyvážení G při otáčkách | G 6,3 při 8000 min-1 | |
| Strategie obrábění | HPC | |
| Tlumení vibrací | ano | |
| S čelními chladícími tryskami | ano | |
| Druh produktu | Upínací trn pro frézovací hlavy | |
| Celková délka L | 387,45 mm | |
| Výška celková H1 | 48 mm | |
| Šířka celkem B1 | 48 mm | |
| Tvar | AD | |
| S otvorem pro RFID nosiče dat | ano | |
| Vnitřní chlazení je možné | ano | |
| Materiál | ocel k zušlechtění | |
| Povrchová úprava | broušeno | |
| Hmotnost | 4,15 kg | |
| Obsah | 1 ks |
| Katalogové číslo | 301139 22 | |
| EAN / GTIN | 4045197942258 | |
| Číslo výrobce | 301139 22 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |