{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| ⌀ upnutí D1 | 20 mm | |
| Upnutí | SK 50 | |
| Norma pro upínání | ISO 7388-1 | |
| Tvar | AD | |
| Kvalita vyvážení G při otáčkách | G 6,3 při 15000 min-1 | |
| Obvodová házivost | ≤ 5 µm | |
| Strategie obrábění | HPC | |
| Délka vyložení rozměr A | 105 mm | |
| Vnější ⌀ upínacích kleštin D | 52 mm | |
| Upínací síla do | 1 000 Nm | |
| Vhodný hákový klíč č. 628400 | 52 / 55 | |
| Druh produktu | Silové upínací pouzdro |
| Katalogové číslo | 300787 20 | |
| EAN / GTIN | 2050001771759 | |
| Číslo výrobce | 166040520105 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | NT TOOL EUROPE GmbH, Siemensstraße 17A, 61449 STEINBACH TAUNUS, Deutschland, www.nttooleurope.com |