Silové upínací pouzdro, SK 50, ⌀ D1: 32mm

Artiklové číslo: 300787 32
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
9 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

⌀ D1 (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Vnitřní chlazení ano
Vstup chladicí a mazací kapaliny se vstupem chladicího maziva, axiální soustředné
Výstup chladicí a mazací kapaliny s výstupem chladicího maziva, axiální soustředné
Poloha rozhraní Na straně stroje; Na straně nástroje
Typ upínače Strmý kužel; Kužel upínacích kleštin
Kódování oddělovacího místa SKG05001195; SZD03200285
Formulář záznamu Strmý kužel DIN ISO 7388-1
Provedení upínače Jmenovitá velikost bez udání rozměrů s chlazením; Metrické s průchodkou chladicího a mazacího prostředku
Velikost upínače, metrická 32 mm
Velikost upínače, bezrozměrná 50
Typ upínače Čep
Chladicí a mazací prostředek ano
Rozhraní na straně stroje SK 50
Upínací průměr max. D1 32 mm
Nepodepřená délka A 105 mm
Vnější průměr na straně nástroje D 73 mm
Přesnost obvodové házivosti 5 µm
Vyvážení G při otáčkách G 6,3 při 15000 min-1
Strategie obrábění HPC
Tlumení vibrací ano
Upínací síla max. 4 000 Nm
Rozhraní Odpojovací místo 1; Odpojovací místo 2
Druh produktu Silová upínací pouzdra
Celková délka L 206,75 mm
Výška celková H1 97,5 mm
Šířka celkem B1 97,5 mm
Norma ISO 7388-1
Tvar AD
Vnitřní chlazení je možné ano
Materiál ocel
Obsah 1 ks

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 300787 32
EAN / GTIN 2050001771766
Číslo výrobce 166040532105
Výrobce/odpovědná osoba NT TOOL EUROPE GmbH, Siemensstraße 17A, 61449 Steinbach Taunus, Deutschland, www.nttooleurope.com

Popis

Provedení:

  • Nízké tření díky jehlovému ložisku.
  • Chráněno antikorozním povlakem.
  • Pracho- a vodotěsné.
  • Velmi vysoká upínací síla prodlužuje životnost a zlepšuje povrch.
  • Flexibilní oblast upínání pomocí kleštin.
  • Vystředěné upnutí obrobku s optimální obvodovou házivostí.
  • Vnitřní přívod chladicího média.

Výhoda:

  • Dlouhá životnost nástrojů.
  • Vlastnosti, tlumicí vibrace.
  • Vysoká stabilita díky zesílené upínací matici.

Použití:

Pro upínání nástrojů s válcovou stopkou.

Rozsah dodávky:

Včetně upínací matice.

Zvláštní příslušenství:

Tažné čepy viz č. 308600 − 308806.
Upínací kleštiny č. 309575 − 309576.