{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Řada | CENTRO P HDC | |
| Označení výrobce | ER-Spannmutter CENTRO P HDC, Typ HDC für ER: 32HDC | |
| Vnější průměr D | 53 mm | |
| Výška celková h | 27 mm | |
| Pro minimální upínací průměr | 2 mm | |
| Pro max. upínací průměr | 20 mm | |
| Rozměr závitu d | Tr42×1 | |
| Stoupání závitu P | 1 mm | |
| Druh produktu | Upínací matice | |
| Druh závitu | trapézový závit | |
| Utahovací moment max. | 180 Nm |
| Katalogové číslo | 309657 32HDC | |
| EAN / GTIN | 2050002068797 | |
| Číslo výrobce | 4790600 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Eugen Fahrion GmbH & Co. KG Präzisions-Spannwerkze, Forststraße 54, 73667 Kaisersbach, Deutschland, www.fahrion.de |