{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Vstup chladicí a mazací kapaliny | Se vstupem chladicího maziva, axiální soustředné | |
| Výstup chladicí a mazací kapaliny | S výstupem chladicího maziva, axiální soustředné | |
| Chladicí a mazací prostředek | ano | |
| Typ upínače | Strmý kužel | |
| Kódování oddělovacího místa | SKG05001195 | |
| Formulář záznamu | Rovná opěrná plocha, standardní kužel typ A | |
| Provedení upínače | Jmenovitá velikost bez udání rozměrů bez chlazení | |
| Velikost upínače, bezrozměrná | 50 | |
| Typ upínače | Otvor (vnitřní upínač) | |
| Délka stopky LS | 97,5 mm | |
| Rozhraní na straně stroje | SK 50 | |
| Upínací průměr min. D1 | 0,5 mm | |
| Upínací průměr max. D1 | 10 mm | |
| Pro typ kleštiny | Kleština ER | |
| Velikost kleštin | 16 | |
| Nepodepřená délka A | 160 mm | |
| Vnější průměr upínací matice D | 28 mm | |
| Výška upínací matice | 17 mm | |
| Nástroj délka upínání min. L3 min | 5 mm | |
| Nástroj délka upínání max. L3 | 100 mm | |
| Otáčky max. | 18 000 min-1 | |
| Přesnost obvodové házivosti | 3 µm | |
| Vyvážení G při otáčkách | G 6,3 při 18000 min-1 | |
| Strategie obrábění | HSC | |
| Tlumení vibrací | ne | |
| Nástroj zajištění proti vytažení | ne | |
| Kompenzace kyvadla | ne | |
| Radiální zámek | ne | |
| S čelními chladícími tryskami | ano | |
| Rozhraní | Odpojovací místo 1; Odpojovací místo 2 | |
| Druh produktu | Kleštinové upínací trny | |
| Celková délka L | 261,75 mm | |
| Celková výška H1 | 28 mm | |
| Celková šířka B1 | 28 mm | |
| Norma | ISO 7388-1 | |
| Tvar | AD | |
| S otvorem pro RFID nosiče dat | ano | |
| Vnitřní chlazení je možné | ano | |
| Materiál | ocel k zušlechtění | |
| Obsah | 1 ks |
| Katalogové číslo | 300615 16 | |
| EAN / GTIN | 4062406109615 | |
| Číslo výrobce | 300615 16 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |