Kleštinový upínací trn ER typ AD, SK 50 A = 160, Pro velikost upínací kleštiny ER: 25

Artiklové číslo: 300615 25
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
30 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Pro velikost upínací kleštiny ER Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Vstup chladicí a mazací kapaliny Se vstupem chladicího maziva, axiální soustředné
Výstup chladicí a mazací kapaliny S výstupem chladicího maziva, axiální soustředné
Chladicí a mazací prostředek ano
Typ upínače Strmý kužel
Kódování oddělovacího místa SKG05001195
Formulář záznamu Rovná opěrná plocha, standardní kužel typ A
Provedení upínače Jmenovitá velikost bez udání rozměrů bez chlazení
Velikost upínače, bezrozměrná 50
Typ upínače Otvor (vnitřní upínač)
Délka stopky LS 97,5 mm
Rozhraní na straně stroje SK 50
Upínací průměr min. D1 1 mm
Upínací průměr max. D1 16 mm
Pro typ kleštiny Kleština ER
Velikost kleštin 25
Nepodepřená délka A 160 mm
Vnější průměr upínací matice D 42 mm
Výška upínací matice 20 mm
Nástroj délka upínání min. L3 min 10 mm
Nástroj délka upínání max. L3 160 mm
Otáčky max. 18 000 min-1
Přesnost obvodové házivosti 3 µm
Vyvážení G při otáčkách G 6,3 při 18000 min-1
Strategie obrábění HSC
Tlumení vibrací ne
Nástroj zajištění proti vytažení ne
Kompenzace kyvadla ne
Radiální zámek ne
S čelními chladícími tryskami ano
Rozhraní Odpojovací místo 1; Odpojovací místo 2
Druh produktu Kleštinové upínací trny
Celková délka L 261,75 mm
Celková výška H1 42 mm
Celková šířka B1 42 mm
Norma ISO 7388-1
Tvar AD
S otvorem pro RFID nosiče dat ano
Vnitřní chlazení je možné ano
Materiál ocel k zušlechtění
Obsah 1 ks

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 300615 25
EAN / GTIN 4062406109622
Číslo výrobce 300615 25
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Vnější i vnitřní kužel broušený. S otvorem pro čip Balluff/RFID.
HOLEX −
Přesná upínací matice HOLEX vyvážená (G6,3 / 18000 min−1, všechny stopky pískovány materiálem z jemných skleněných perliček. Jakost vyvážení G6,3 / 18000 min−1).

Použití:

K upínání nástrojů s válcovou stopkou v upínacích kleštinách dle DIN 6499 − typ A a B.

Rozsah dodávky:

Včetně upínací matice.

Zvláštní příslušenství:

Tažný čep (TČ) č. 308600308806, upínací klíč pro TČ č.308820308835, upínací klíč ER č. 309680 resp. 613300, upínací kleštiny ER č. 308901309449, upínací matice ER č. 309615 (pro těsnicí podložky), těsnicí podložky č. 309625309645 (pro č. 309615).