Stezna glava za ER čahure oblik AD, SK 50 A = 160, za veličinu ER čahura: 16

Artikl br.: 300615 16
Cijena po 1 Piece
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.
na zahtjev
Na zalihi
69 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

za veličinu ER čahura Cijena po 1 Piece (uklj. PDV)

Dostupnost

  • Norma prihvata: ISO 7388-1
  • Oblik: AD
  • Kvaliteta centriranja G pri broju okretaja: G6,3 pri 18000 min-1
  • Točnost rotacije: ≤ 3
  • Strategija rezanja: HSC

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

⌀ stezanja D1 0,5-10 mm
Prihvat SK 50 A = 160
Norma prihvata ISO 7388-1
Oblik AD
Kvaliteta centriranja G pri broju okretaja G6,3 pri 18000 min-1
Točnost rotacije ≤ 3 µm
Strategija rezanja HSC
Stezni raspon 0,5 mm - 10 mm
Duljina izboja A-dimenzija 160 mm
Vanjski ⌀ D 28 mm
Rezervna High-Speed matica GARANT br. 309610 16
Rezervna matica HOLEX br. 309580 16
Balluffchip rupe Da
Vrsta proizvoda Glava za stezna kliješta

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 300615 16
EAN / GTIN 4062406109615
Broj proizvođača 300615 16
Proizvođač/odgovorna osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

Vanjski i unutarnji konus brušeni. S otvorom za Balluff/RFID čip.
HOLEX −
izbalansirane precizne stezne matice HOLEX (G6,3 / 18000 min−1, sve drške pjeskarene finim staklom. Kvaliteta balansiranja G6,3 / 18000 min-1).

Upotreba:

Za stezanje alata s cilindričnom drškom u steznim čahurama prema DIN 6499 − oblik A i B.

Opseg isporuke:

Uključuje steznu maticu.

Dodatni pribor:

Povlačni vijak br. 308600308806, ključ za polvačni vijak br. 308820308835, ER stezni ključ br. 309680, odnosno 613300, ER stezna čahura br. 308901309449, ER matica br. 309615 (za brtvene prstene), brtveni prsten br. 309625309645 (za br. 309615).