{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Kühlschmierstoffeintritt | mit Kühlschmierstoffeintritt, axial konzentrisch | |
| Kühlschmierstoffaustritt | mit Kühlschmierstoffaustritt, axial konzentrisch | |
| Kühlschmierstoff | ja | |
| Aufnahmetyp | Steilkegel | |
| Trennstellenkodierung | SKG05001195 | |
| Aufnahmeform | Plananlage, Standardkegel Form A | |
| Aufnahmeausführung | dimensionslose Nenngröße ohne Kühlung | |
| Aufnahmegröße, dimensionslos | 50 | |
| Aufnahmeart | Bohrung (Innenaufnahme) | |
| Länge Schaft LS | 97,5 mm | |
| Schnittstelle maschinenseitig | SK 50 | |
| Spanndurchmesser min. D1 | 0,5 mm | |
| Spanndurchmesser max. D1 | 10 mm | |
| für Spannzangen Typ | ER-Spannzange | |
| Größe Spannzange | 16 | |
| Auskraglänge A | 160 mm | |
| Durchmesser außen Spannmutter D | 28 mm | |
| Höhe Spannmutter | 17 mm | |
| Werkzeug-Einspannlänge min. L3 min | 5 mm | |
| Werkzeug-Einspannlänge max. L3 | 100 mm | |
| Drehzahl max. | 18 000 min-1 | |
| Rundlaufgenauigkeit | 3 µm | |
| Wuchtgüte G bei Drehzahl | G 6,3 bei 18000 min-1 | |
| Zerspanungsstrategie | HSC | |
| Schwingungsdämpfung | nein | |
| Werkzeug-Auszugssicherung | nein | |
| Pendelausgleich | nein | |
| Radialverriegelung | nein | |
| mit Kühlkanalbohrung | ja | |
| Schnittstelle | Trennstelle 1; Trennstelle 2 | |
| Produktart | Spannzangenfutter | |
| Länge gesamt L | 261,75 mm | |
| Höhe gesamt H1 | 28 mm | |
| Breite gesamt B1 | 28 mm | |
| Norm | ISO 7388-1 | |
| Form | AD | |
| mit Bohrung für RFID-Datenträger | ja | |
| Innenkühlung möglich | ja | |
| Material | Vergütungsstahl | |
| Inhalt | 1 St. |
| Artikelnummer | 300615 16 | |
| EAN / GTIN | 4062406109615 | |
| Herstellernummer | 300615 16 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |