Rádlovací tvářecí nástroj Podélné soustružení univerzální, Velikost stopky: 10mm

Artiklové číslo: 290009 10
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Velikost stopky (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Směr řezu
neutrální
Poloha rozhraní
Na straně stroje
Typ upínače, Odpojovací místo 1
Čtyřhranný úchyt
Provedení upínače
metrické
Velikost upínače, metrická
10 mm
Označení výrobce
Rändelformwerkzeug Langdrehen universal
Průměr rýhování d1
10 mm
Průměr rýhovaného otvoru d2
4 mm
Šířka rýhování b
4 mm
Pracovní rozsah min.
3 mm
Pracovní rozsah max.
25 mm
Profil rýhování
RAA 2×AA; RGE30° BL/BR30°; RGE45° BL/BR45°
Anzahl Rändelräder
2
Řezný materiál
TK
Rozhraní
Odpojovací místo 1
Druh produktu
Držák rádlovacího nástroje
Obsah
jednotlivý díl

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 290009 10
Výrobce/odpovědná osoba Hommel + Keller Präzisionswerkzeuge GmbH, Nagelsee 6, 78554 Aldingen, Deutschland, www.hommel-keller.de

Popis

Provedení:

Závitový kolík ve stopce pro korekci úhlu hřbetu.
TK osový čep pro zvýšenou odolnost vůči opotřebení.
Modulární konstrukce: Univerzální použití jako pravá i levá verze.