TGIL 31.7C-4 Vyvrtávací tyče s otvory pro chladicí kapalinu nesoucí sintrované destičky TOP-GRIP

Artiklové číslo: 2850073
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 4–6 týdny
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
Série TOP-GRIP
Druh produktu Vyvrtávací tyč

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 2850073
EAN / GTIN 7291075095425
Číslo výrobce 2850073
L-číslo L23920 895

Popis

Popis:

Drážka/otočit vyměnitelné držáky, připojení Průměr Machine Side (DCONMS) 1-1/4″, šířka řezu maximální (CWX) 0,197″, Minimální šířka řezu (CWN) 0,157″, Celková délka (OAL) 8,65″

Charakteristika:

  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS): 1-1/4″
  • Maximální hloubka rezu (CDX): 0.43″
  • Maximální šírka rezu (CWX): 0.197″
  • Minimální šírka rezu (CWN): 0.157″
  • Funkcní šírka (WF): 1″
  • Délka hlavy (LH): 2″
  • Minimální prumer otvoru (DMIN): 1.65″
  • Celková délka (OAL): 8.65″

Vhodné produkty

Ze stejné série "TOP-GRIP" Zobrazit všechny