Upichovací a zapichovací destička neutrální, HBG25, Šířka zápichu w: 3mm

Artiklové číslo: 278029 3
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
  • Minimální množství pro objednání 10 ks
  • K objednání po násobcích: 10 ks
na poptávku
Ihned k dodání
1 134 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Šířka zápichu w (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Nabídka

Údaje o výrobku

Technické údaje

Technologie povrchových úprav PVD
Šířka zápichu w 3 mm
Hlavní způsob použití P
Vedlejší použití M
Podmínky řezu kontinuální
Rohový rádius 0,3 mm
Řezný materiál HBG25
Řezný materiál TK
Tolerance šířky zápichu w ±0,04 mm
Počet výměn/řezání 1
Přiřazení dokončování / hrubování dokončování; hrubování-dokončování
Profil vyměnitelné břitové destičky neutrální
Druh produktu Vyměnitelná břitová destička pro soustružení zápichů

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 278029 3
EAN / GTIN 4062406381790
Číslo výrobce 278029 3
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Aplikační tabulka

Ocel < 500 N/mm²
P
150
Ocel < 750 N/mm²
P
130
Ocel < 900 N/mm
P
120
Ocel < 1100 N/mm²
P
100
INOX < 900 N/mm²
M
100
INOX > 900 N/mm²
M
80
GG(G)
K
140
Uni
 
kontinuální
 
nepravidelný
 
mokré max.
 

Popis

Vhodné pro:

Držák č. 278005 a 278015278056.