Základní držák, Výška stopky h: 16mm

Artiklové číslo: 278008 16
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
44 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Výška stopky h (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Výška stopky h 16 mm
h4 16 mm
h2 12 mm
h3 39 mm
Délka odseku b 16 mm
Šířka stopky b3 29 mm
Celková délka Lcelk. 78 mm
Pro výšku planžety h5 26 mm
Upínací šroub 279816 1
Druh produktu Základní držák

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 278008 16
EAN / GTIN 4062406380786
Číslo výrobce 278008 16
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Svěrací lišta s drážkami umožňuje v kombinaci s upichovacím hrotem č. 278005 sevření upichovací destičky. Lze také použít pro řadu standardních upichovacích planžet jiných výrobců (s jiným sevřením destiček).

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přihlaste se

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku