Držák destiček Vario Plus Eco konvexní pro čelní zapichování, pravý, Rozsah ⌀ zápich D1 / D2: 67/100mm

Artiklové číslo: 274516 67/100
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
13 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Rozsah ⌀ zápich D1 / D2 (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Vnitřní chlazení Ano
Chladicí a mazací prostředek ano
Řada Vario Plus Eco
Hloubka řezu max. 18 mm
Průměr zápichu min. 67 mm
Průměr zápichu max. 100 mm
Rozsah použití Axiální vnější zapichování
Obsah jednotlivý díl
Druh produktu Nožové držáky
Šířka upichování 3 mm
Druh použití vpravo

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 274516 67/100
EAN / GTIN 4067263950745
Číslo výrobce 274516 67/100
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Optimalizovaná stabilita systému díky vícenásobnému upnutí šroubem a tvarovému styku.

Vhodné pro:

Nožový držák č. 274500274503, 274530, 274531.

Pozor:

Bez montážních šroubů (jsou součástí dodávky upínacích držáků).

Poznámka:

D1 = minimální ⌀ pro 1. zápich / D2 = maximální ⌀ pro 1. zápich.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Ze stejné série "Vario Plus Eco" Zobrazit všechny