{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Serie | Vario plus Eco | |
⌀ minim pentru canelarea 1 D1 | 67 mm | |
⌀ maxim pentru canelarea 1 D2 | 100 mm | |
Tip de utilizare | pe dreapta | |
Răcire interioară | da | |
Lăţime de canelare w | 3 mm | |
Adâncime maximă de aşchiere tmax | 18 mm | |
Plăcuţă amovibilă compatibilă | Cod 273656 – 273749 | |
Tip produs | Suport de plăcuţe |
Cod articol | 274516 67/100 | |
EAN / GTIN | 4067263950745 |