{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Vnitřní chlazení | Ano | |
| Chladicí a mazací prostředek | ano | |
| Řada | Vario Plus Eco | |
| Hloubka řezu max. | 18 mm | |
| Průměr zápichu min. | 33 mm | |
| Průměr zápichu max. | 50 mm | |
| Rozsah použití | Axiální vnější zapichování | |
| Obsah | jednotlivý díl | |
| Druh produktu | Nožové držáky | |
| Šířka upichování | 3 mm | |
| Druh použití | vpravo |
| Katalogové číslo | 274516 33/50 | |
| EAN / GTIN | 4067263950714 | |
| Číslo výrobce | 274516 33/50 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |