Držák upichovacího nože Eco převrácený s vnitřním přívodem chladicího média, Stopka ⌀ d1: 16mm

Artiklové číslo: 319133 16
Sleva
7 450,00 CZK
Cena za 1 ks
Cena platí do 29. 3. 2026
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
18 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Stopka ⌀ d1 (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

⌀ stopky d1 16 mm
Vhodné pro výšku planžety 19 mm
L1 29 mm
L2 42 mm
Výška H1 42 mm
Výška H2 20 mm
Barevný kód stopky VDI VDI 16
Druh produktu Držák upichovacích planžet VDI

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 319133 16
EAN / GTIN 4045197717214
Číslo výrobce 319133 16
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

  • Se speciální, nastavitelnou kulovou tryskou pro optimální chlazení břitu – bez ohledu na hloubku zápichu.
  • Teplota na hlavním břitu i na vedlejším břitu se výrazně sníží a umožní tak výrazné zvýšení rychlosti řezu.
  • Tuhý upichovací držák pro planžety.
  • Sevření planžety pomocí svěrky.

Použití:

K použití upichovacích planžet různých výrobců.