Řezné vložky PENTA 17 N-P pravý 0,5/17 mm

Artiklové číslo: 273956 0,5/17
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 5 ks
  • K objednání po násobcích: 5 ks
na poptávku
Ihned k dodání
3 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řezný materiál TK
Hlavní způsob použití UNI
Podmínky řezu kontinuální
Lamač třísek P
Řezná rychlost vc hlavní použití 60 m/min - 180 m/min
Velikost destiček ⌀ d 17 mm
Šířka zápichu w 0,5 mm
Typ IC1008
CUTDIA 4 mm
Hloubka zápichu tmax 2 mm
Posuv f 0,02 mm/ot. - 0,04 mm/ot.
Počet výměn/řezání 5
Profil vyměnitelné břitové destičky neutrální
Řada PENTACUT
Přiřazení dokončování / hrubování dokončování
Označení výrobce PENTA 17N050P000RS IC1008
Druh produktu Vyměnitelná břitová destička pro soustružení zápichů

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 273956 0,5/17
EAN / GTIN 7291075390094
Číslo výrobce 3337218

Popis

Použití:

Univerzální systém pro obrábění malých součástí. Pro zapichování a upichování, soustružení zápichů, řezání závitů a zpětné soustružení.
Pro zapichování a upichování. Pozitivní lamač třísek. Měkký řez.

Vhodné pro:

Nožový držák č. 273950273951.

Poznámka:

Minimální množství k objednání odpovídá balení nebo jeho násobkům.

Ke stažení & dokumenty

Ze stejné série "PENTACUT" Zobrazit všechny
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
    Šířka zápichu w / velikost destičky (mm) Cena za kus bez DPH
    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku