Upichovací destička se dvěma břity pravá 10°, HU9310, Šířka zápichu w / rohový rádius R: 3mm

Artiklové číslo: 273678 3
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.

Odstupňování cen:

  • od 1 ks
    762,00 CZK / 1 ks
  • od 10 ks
    635,00 CZK / 1 ks
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
245 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Šířka zápichu w / rohový rádius R (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Chladicí a mazací prostředek ne
Mokré minimální vhodný
Mokré maximální vhodný
Označení výrobce HOG-273xxx30
Suché obrábění vhodný
Olej vhodný
Vzduch vhodný
Délka řezné destičky 20,7 mm
Provedení řezné destičky pravý
Poloměr rohu, vpravo 0,05 mm
Poloměr rohu, vlevo 0,05 mm
Šířka upichování 3 mm
Úhel špičky 18 stupeň
ISO kód 273678 3
Řezný materiál TK
Skupina obrobitelnosti N (neželezné kovy); S (obtížně obrobitelné materiály)
Řezné materiály, označení výrobce HU7310
Povlak bez povlaku
Způsob upevnění řezné destičky S (se závrtným otvorem, přišroubováno otvorem)
Kódování oddělovacího místa řezné desky HOG
Kódování oddělovacího místa žacího ústrojí podle ISO TS 13399-60 HOG
Označení řezné destičky HOG-273xxx30
Druh produktu Zapichovací destička
S kódem ISO ano
Počet břitů 2 ks
Směr při použití pravý
Vhodné pro materiál Neželezné materiály (N); Titan
Postupy obrábění Upichování (ESA)
Přiřazení dokončování / hrubování dokončování; hrubování-dokončování
Lamač třísek ano
Podmínka řezání průchozí
Počet možností použití 2 ks
Hmotnost 3 g
Obsah 1 ks

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 273678 3
EAN / GTIN 4045197716675
Číslo výrobce 273678 3
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Aplikační tabulka

Hliník, plasty
N
350
Hliník (krátké třísky)
N
350
Al > 10% Si
N
280
Ti > 850 N/mm²
S
50
kontinuální
 
nepravidelný
 
mokré max.