• K ceně této položky byl připočítán příplatek.

Upichovací destička s drážkou, HB7010, Šířka zápichu w: 0,8mm

Artiklové číslo: 273665 0,8
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.

Odstupňování cen:

  • od 1 ks
    1 123,00 CZK / 1 ks
  • od 10 kusy
    935,00 CZK / 1 ks
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
124 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Šířka zápichu w (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Zapichovací destička
Postupy obrábění Zapichování (ESE)
Počet břitů 2 ks
Šířka upichování w 0,8 mm
Typ HB7010
Řezný materiál TK
Skupina obrobitelnosti P (ocel)
vhodné pro materiál Ocel (P); Titan; mosaz; univerzální; Šedá litina (K)
Povlak PVD
Norma DIN 471; DIN 472
Mokré maximální vhodný
Suché obrábění omezené použití
Chladicí a mazací prostředek ano
Označení výrobce Nutenstechplatte
Provedení řezné destičky neutrální
Hloubka zápichu max. tmax 1,3 mm
Minimální řezná rychlost pro hlavní oblast použití 140 m/min
Maximální řezná rychlost pro hlavní oblast použití 220 m/min
Minimální řezná rychlost pro vedlejší oblast použití 140 m/min
Maximální řezná rychlost pro vedlejší oblast použití 220 m/min
Zerspanungsgruppe Nebenanwendung K (litina)
Řezné materiály, označení výrobce HB7010
Tloušťka řezné destičky T 0,8 mm
Směr při použití neutrální
Přiřazení dokončování / hrubování dokončování; hrubování-dokončování
Podmínka řezání průchozí
Počet možností použití 2 ks
Obsah jednotlivý díl

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 273665 0,8
EAN / GTIN 4045197941183
Číslo výrobce 273665 0,8
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Aplikační tabulka

Ocel < 500 N/mm²
P
230
Ocel < 750 N/mm²
P
190
Ocel < 900 N/mm
P
180
Ocel < 1100 N/mm²
P
150
Ocel < 1400 N/mm
P
130
INOX < 900 N/mm²
M
150
INOX > 900 N/mm²
M
140
Ti > 850 N/mm²
S
70
GG(G)
K
200
CuZn
N
250
Uni
 
kontinuální
 
mokré max.
 
suché
 

Popis

Použití:

S upichovacím držákem pro šířku destičky 3 mm.

Poznámka:

Držáky destiček se musí vhodně dodatečně předělat na šířku zapichování.