Řezné vložky HELIGRIP 4/0,2 mm

Artiklové číslo: 273403 4/0,2
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 10 ks
  • K objednání po násobcích: 10 ks
na poptávku
Ihned k dodání
50 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řezný materiál TK
Hlavní způsob použití P
Vedlejší použití M
Podmínky řezu lehce přerušovaný
Lamač třísek U
Řezná rychlost vc hlavní použití 45 m/min - 260 m/min
Šířka zápichu w 4 mm
Rohový rádius R 0,2 mm
Typ IC8250
Tolerance šířky zápichu w 0,05 mm
INSL 19 mm
Hloubka řezu ap 0,5 mm - 1,9 mm
Posuv f soustružení 0,16 mm/ot. - 0,21 mm/ot.
Posuv f zapichování 0,09 mm/ot. - 0,14 mm/ot.
Posuv f axiální zapichování 0,1 mm/ot. - 0,24 mm/ot.
Posuv f čelní soustružení 0,15 mm/ot. - 0,3 mm/ot.
Hloubka řezu ap min 0,25 mm
Hloubka řezu ap max 2,4 mm
Počet výměn/řezání 1
Profil vyměnitelné břitové destičky neutrální
Řada HELI-GRIP
Přiřazení dokončování / hrubování dokončování
Označení výrobce GRIP 4002Y IC8250
Druh produktu Vyměnitelná břitová destička pro soustružení zápichů

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 273403 4/0,2
EAN / GTIN 7291075028928
Číslo výrobce 6200414

Popis

Provedení:

Pozitivní lamač třísek. Měkký řez. Redukované řezné síly.

Použití:

Pro axiální a radiální soustružení zápichů, zapichování a upichování, axiální zapichování a vnitřní obrábění. (řezné vložky HELIGRIP pro axiální drážkování jsou kompatibilní pouze s držákem HFHR).

Vhodné pro:

Držák destiček č. 273766273768.

Poznámka:

Minimální množství k objednání odpovídá balení nebo jeho násobkům.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Držáky nástrojů

Ze stejné série "HELI-GRIP" Zobrazit všechny
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
    Šířka zápichu w / rohový rádius R (mm) Cena za kus bez DPH
    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku