Základní držák, Výška stopky h: 16mm

Artiklové číslo: 273896 16
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
80 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Výška stopky h (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

h4 16 mm
h2 4 mm
h3 32 mm
Délka odseku b 20 mm
Šířka stopky b3 36 mm
Celková délka Lcelk. 80 mm
Pro výšku planžety h5 19 mm
Upínací šroub 279816 8
Druh produktu Základní držák

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 273896 16
EAN / GTIN 4062406351960
Číslo výrobce 273896 16
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Použití:

Ve spojení s upichovací planžetou č. 273000. Lze použít i pro mnoho standardních upichovacích planžet jiných výrobců.