Upichovací planžeta, ocel 26/2,2 mm

Artiklové číslo: 273000 26/2,2
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
55 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

  • Vnitřní chlazení: ne
  • Možnost axiálního upichování: false

Údaje o výrobku

Technické údaje

Výška planžety h5 26 mm
Způsob použití neutrální
Vnitřní chlazení ne
Pro maximální ⌀ obrobku 75 mm
Šířka b2 1,6 mm
Výška h1 21,2 mm
Celková délka L 110 mm
Možnost axiálního upichování ne
Druh produktu Upichovací planžeta

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 273000 26/2,2
EAN / GTIN 4045197941626

Popis

Použití:

Pouze ve spojení s upichovacími destičkami č. 273010.

Vhodné pro:

Držák č. 273896273898 nebo č. 319132; 319133 (držák VDI).

Rozsah dodávky:

Včetně klíče pro výměnu destiček.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Břitové destičky
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
    Výška planžety h5 / šířka zápichu w (mm) Cena za kus bez DPH
    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku