• Se ha añadido un recargo al precio de este artículo.

Juego de plaquitas para roscar, HB8015, Tamaño de placa L/Tipo: 16/IR

Número de artículo: 271900 16/IR
Nuevo producto
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida
a petición
Reposición
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tamaño de placa L/Tipo Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Procedimiento de mecanizado Roscado interior (EGI)
Dirección de uso derecha
Recubrimiento PVD
Clase HB8015
Número de piezas 10 ud.
Ejecución de la plaquita de corte derecha
Tipo de rosca G; M; MF
Código de la plaquita roscada 16/IR
Material de corte MD
Tipo de producto Plaquitas de corte de roscas
Cantidad de cortes 3 ud.
Tipo de fijación Perforación
Contenido 10 ud.
Contenido Juego / surtido

Identificación y clasificación

Número de artículo 271900 16/IR
EAN / GTIN 4069515068154
Número del fabricante 271900 16/IR
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Contenido:

Perfil total, métrico 60°: N.º 271129; 271131; 271132; 271133; 271134; 271135 tam. HB8015
Perfil parcial, métrico 60°: N.º 271171; 271173 tam. HB8015
Perfil total, BSW 55°: N.º 271215; 271216 tam. HB8015