Destička s částečným profilem pro DIN 7993 vnější pravá, HB7010, Zápich R: 0,4mm

Artiklové číslo: 271025 0,4
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.

Odstupňování cen:

  • od 1 ks
    729,00 CZK / 1 ks
  • od 10 ks
    608,00 CZK / 1 ks
na poptávku
Ihned k dodání
54 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Zápich R (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

  • Drážky dle normy: DIN 7993

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Nabídka

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řezný materiál HB7010
Drážky dle normy DIN 7993
Zápich R 0,4 mm
Tloušťka 3,6 mm
Velikost destičky L 16 mm
Podložka Č. 272604 vel. S
Šířka břitu w 0,8 mm
tmax 0,6 mm
Přiřazení vyměnitelných destiček pravý
Řezný materiál TK
Druh produktu Vyměnitelná břitová destička pro soustružení zápichů

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 271025 0,4
EAN / GTIN 4045197142535
Číslo výrobce 271025 0,4
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Aplikační tabulka

Hliník (krátké třísky)
N
250
Al > 10% Si
N
180
Ocel < 500 N/mm²
P
150
Ocel < 750 N/mm²
P
150
Ocel < 900 N/mm
P
130
Ocel < 1100 N/mm²
P
100
Ocel < 1400 N/mm
P
90
Ocel < 55 HRC
H
40
INOX < 900 N/mm²
M
100
INOX > 900 N/mm²
M
100
Ti > 850 N/mm²
S
50
GG(G)
K
130
CuZn
N
150
kontinuální
 
mokré max.
 
suché
 

Popis

Vhodné pro:

Závitový upínací držák GARANT (vnější / vnitřní) č. 271997272172 pro velikost destiček 16 nebo 9,3.