• Tento artikl již není součástí sortimentu. Pokud hledáte náhradu, podívejte se na odkazy nebo se na náš obraťte.

Alternativa k tomuto produktu:

Soustružnický nůž na závity, levá, Velikost destičky L / typ: 45/16mm

Artiklové číslo: 272172 45/16
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Není dostupné
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Velikost destičky L / typ (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Vnitřní chlazení ano
Chladicí a mazací prostředek ano
Typ stopky kulatá
Průměr hřídele Ds 25 mm
Tvar hlavy kulatá
Délka hlavy L1 100 mm
Průměr otvoru min. D1 29 mm
Středové přesazení F L3 16,1 mm
Postupy obrábění soustružení zápichů, vnitřní
Nepodepřená délka A 45 mm
Celková délka L 200 mm
Směr řezu Levořezný
Postupy obrábění Radiální zapichování otvorů (BRS)
Druh produktu Vyvrtávací tyč

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 272172 45/16
EAN / GTIN 4045197769367
Číslo výrobce 272172 45/16