{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Druh produktu | Zapichovací destička | |
| Postupy obrábění | Zapichování (ESE) | |
| Počet břitů | 3 ks | |
| Šířka upichování w | 1,8 mm | |
| Poloměr rohu, vpravo R | 0,9 mm | |
| Typ | HB7010 | |
| Řezný materiál | TK | |
| Skupina obrobitelnosti | H (tvrdé materiály); K (litina); M (nerezavějící ocel); N (neželezné kovy); P (ocel); S (obtížně obrobitelné materiály) | |
| Vhodné pro materiál | Kalená ocel (H); Nerezová ocel (M); Ocel (P); Titan; hliník; mosaz; Šedá litina (K) | |
| Mokré maximální | vhodný | |
| Suché obrábění | omezené použití | |
| Chladicí a mazací prostředek | ano | |
| Tloušťka řezné destičky S | 3,6 mm | |
| Délka řezné destičky L | 16 mm | |
| Provedení řezné destičky | pravý | |
| Hloubka zápichu max. tmax | 1,1 mm | |
| Velikost destiček L | 16 mm | |
| Řezné materiály, označení výrobce | HB7010 | |
| Tloušťka řezné destičky T | 3,44 mm | |
| Způsob upevnění řezné destičky | S (se závrtným otvorem, přišroubováno otvorem) | |
| Směr při použití | pravý | |
| Podmínka řezání | průchozí | |
| Hmotnost | 3 g | |
| Obsah | jednotlivý díl |
| Katalogové číslo | 271025 0,9 | |
| EAN / GTIN | 4045197142559 | |
| Číslo výrobce | 271025 0,9 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |