Vyvrtávací vložka simturn AX pravá, L2 = 40,6 mm, ⌀ Dmin: 5,2mm

Artiklové číslo: 270559 5,2
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
24 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

⌀ Dmin (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řezný materiál HC
Směr při použití pravý
Vnitřní chlazení ne
Vhodné pro materiál Nerezová ocel (M); Ocel (P); mosaz; Šedá litina (K)
Mokré maximální vhodný
Chladicí a mazací prostředek ano
Řada simturn
Označení výrobce AMQKX800
Provedení řezné destičky pravý
Užitná délka L2 40,6 mm
Středové přesazení F f 2,45 mm
Pro otvory od Dmin 5,2 mm
Hloubka řezu ap, max 0,5 mm
Skupina obrobitelnosti K (litina); M (nerezavějící ocel); N (neželezné kovy); P (ocel)
Řezné materiály, označení výrobce Q
Povlak s povlakem
Druh produktu Obráběcí vložka
Podmínka řezání průchozí
Obsah jednotlivý díl

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 270559 5,2
EAN / GTIN 2050002065567
Číslo výrobce A05.1825.40.52.20 YR X800
Výrobce/odpovědná osoba SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Aplikační tabulka

Hliník (krátké třísky)
N
400
Al > 10% Si
N
240
Ocel < 500 N/mm²
P
180
Ocel < 900 N/mm
P
130
INOX < 900 N/mm²
M
100
INOX > 900 N/mm²
M
70
Ti > 850 N/mm²
S
40
GG(G)
K
110
CuZn
N
210
kontinuální
 
nepravidelný
 
mokré max.
 

Popis

Provedení:

Povlak: X800 (nástupce povlaku GN39)