Přírubová matice M12 plochý SW 19

Artiklové číslo: 2705664
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 4–6 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada KL-0039
Jednotka velikosti klíče Metrické
Rozměr klíče s 19 mm
Provedení S lemem / přírubou
Rozměr závitu d M12
Povrch fosfátováno
Druh produktu Šestihranná matice
Druh závitu Metrický ISO normální závit
Materiál ocel

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 2705664
EAN / GTIN 4046459124122
Číslo výrobce 2705664
Výrobce/odpovědná osoba GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Popis

Popis:

Pro mechanický nebo hydraulický pohon řady KL-0039 ve spojení s vhodným vřetenem.

Charakteristika:

  • Obsah: 1 kusů
  • Celková délka: 15,5 mm
  • Jsou pokyny k likvidaci uvedeny v návodu k obsluze?: Ne
  • Jsou na baterii uvedeny pokyny k likvidaci?: Ne
  • Pokyny k likvidaci na nástroji: Ne
  • 1000 V izolováno: Ne
  • Certifikace VDE: Ne
  • Závit: M12
  • Hnací šestihranný čep: 19 mm
  • Průměr upínače: 20,5 mm
  • Vnější Ø: 30 mm
  • Typ pohonu:
    • hydraulicky
    • mechanické