ECROU à embase M12 plat SW 19

Réf.: 2705664
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 4 à 6 semaines
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
Série KL-0039
Unité d’ouverture de clé système métrique
Ouverture s 19 mm
Exécution avec collerette / bride
Taille de filetage d M12
Surface avec phosphaté
Type de produit ecrou hexagonal
Type de filetage filetage métrique à pas gros ISO
Matériau acier

Identification et classification

Référence article 2705664
EAN / GTIN 4046459124122
Réf. fabricant 2705664
Fabricant/personne responsable GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Description

Description:

Pour l'entraînement mécanique ou hydraulique de la série KL-0039, en association avec une broche adaptée.

Caractéristique(s):

  • Contenu: 1 pièces
  • Longueur totale: 15,5 mm
  • Les consignes d’élimination figurent-elles dans le mode d’emploi ?: Non
  • Des consignes d’élimination figurent-elles sur la batterie ?: Non
  • Consignes d’élimination sur l’outil: Non
  • Isolation 1000 V isolée: Non
  • Certification VDE: Non
  • Filetage: M12
  • hexagone d’entraînement: 19 mm
  • Diamètre de fixation: 20,5 mm
  • Diamètre extérieur: 30 mm
  • Mode d’entraînement:
    • hydraulique
    • mécanique