tuerca con collar M12 plana SW 19

Número de artículo: 2705664
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 semanas. Para confirmar los plazos de entrega, escríbanos a contacto@hoffmann-group.com
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie KL-0039
Unidad de ancho de llave Sistema métrico
Ancho de llave s 19 mm
Modelo Con manguito / brida
Tamaño de rosca d M12
Superficie fosfatado
Tipo de producto Tuerca hexagonal
Tipo de rosca Rosca normal ISO métrica
Material acero

Identificación y clasificación

Número de artículo 2705664
EAN / GTIN 4046459124122
Número del fabricante 2705664
Fabricante/responsable GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Descripción

Descripción:

Para el accionamiento mecánico o hidráulico de la serie KL-0039, junto con un husillo adecuado.

Característica:

  • Contenido: 1 unidades
  • Longitud total: 15,5 mm
  • ¿Existen instrucciones de eliminación en el manual de instrucciones?: No
  • ¿Existen instrucciones de eliminación en la batería?: No
  • Instrucciones de eliminación en la herramienta: No
  • Aislado a 1000 V: No
  • Certificado VDE: No
  • Rosca: M12
  • hexágono de accionamiento: 19 mm
  • Diámetro del asiento: 20,5 mm
  • Diámetro exterior: 30 mm
  • Tipo de accionamiento:
    • hidráulico
    • mecánico