• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Bundmutter M12 flach SW 19

Artikel-Nr.: 2705664
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie KL-0039
Einheit Schlüsselweite metrisch
Schlüsselweite s 19 mm
Ausführung mit Bund / Flansch
Gewindegröße d M12
Oberfläche phosphatiert
Produktart Sechskantmutter
Gewindeart Metrisches ISO-Regelgewinde
Material Stahl

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 2705664
EAN / GTIN 4046459124122
Herstellernummer 2705664
Hersteller/verantwortliche Person GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Beschreibung

Beschreibung:

Für den mechanischen oder hydraulischen Antrieb der KL-0039-Serie, in Verbindung mit einer passenden Spindel.

Merkmal:

  • Inhalt: 1 Stück
  • Gesamtlänge: 15,5 mm
  • Entsorgungshinweise in Bedienungsanleitung vorhanden?: Nein
  • Entsorgungshinweise auf der Batterie vorhanden?: Nein
  • Entsorgungshinweise auf Werkzeug: Nein
  • 1000 V isoliert: Nein
  • VDE zertifiziert: Nein
  • Gewinde: M12
  • Antriebssechskant: 19 mm
  • Aufnahme-Durchmesser: 20,5 mm
  • Aussen-Ø: 30 mm
  • Antriebsart:
    • hydraulisch
    • mechanisch

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Warenkorb anzeigen

Verfügbarkeit