Držák břitů simturn AX, upínací systém ME D = 6 mm, ⌀ stopky d / ⌀ otvoru d1: 12mm

Artiklové číslo: 270533 12
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
6 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

⌀ stopky d / ⌀ otvoru d1 (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Vnitřní chlazení ano
Poloha rozhraní Na straně stroje; Na straně nástroje
Typ upínače Válcová stopka; Válcová stopka
Formulář záznamu Standard
Průměr hřídele DS 12 mm; 6 mm
Délka stopky LS 50 mm
Chladicí a mazací prostředek ano
Řada simturn AX
Označení výrobce AZJ5
Typ stopky kulatá
Průměr hřídele Ds 12 mm
Tvar hlavy kulatá
Délka hlavy L1 6,4 mm
Šířka funkce L4 16,5 mm
Délka řezné hrany 12 mm
Postupy obrábění soustružení zápichů, vnitřní
Rozhraní Odpojovací místo 1; Odpojovací místo 2
Nepodepřená délka A 20 mm
Užitná délka L1 70 mm
Funkční délka 48 mm
Hmotnost 100 g
Směr řezu neutrální
Nosič dat Bez datového nosiče
Postupy obrábění Zapichování (ESE)
Druh produktu Držák
Obsah jednotlivý díl

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 270533 12
EAN / GTIN 2050002065062
Číslo výrobce A06.0012.ME ST T
Výrobce/odpovědná osoba SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Popis

Provedení:

Volitelný výběr ze 4 různých způsobů přívodu chladicí emulze. Jednoduché nastavení pouze dvěma závitovými kolíky.

Výhoda:

Upínací systém ME umožňuje díky úplnému ovinutí dosažení optimální přesnosti a stability.

Použití:

Snížení vibrací především u dlouhých vyložení.