• Vážení zákazníci, děkujeme Vám za spolupráci v roce 2025. Od 24.12.2025 do 01.01.2026 bude naše firma uzavřena. Od 02.01.2026 jsme Vám opět k dispozici. Přejeme Vám příjemné vánoční svátky a úspěšný nový rok 2026.
    • Poslední šance! K dispozici je pouze několik položek a již brzy nebude součástí našeho sortimentu.

Alternativa k tomuto produktu:

Vyvrtávací vložka vnitřní, pravá, L1 = 6 mm, ⌀ Dmin: 1mm

Artiklové číslo: 270510 1
Sleva
828,00 CZK
Cena za 1 ks
Cena platí do 18. 1. 2026
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
47 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

⌀ Dmin (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Série Micro
Minimální ⌀ Dmin 1 mm
Délka vyložení L1 6 mm
⌀ stopky d 4 mm
Vzdálenost hrotu od kraje L3 0,49 mm
Maximální hloubka řezu tmax 0,15 mm
Rádius R 0,1 mm
Posuv f v oceli < 1100 N/mm2 0,015 mm/ot.
Posuv f v INOXu < 900 N/mm2 0,015 mm/ot.
Posuv f v INOXu > 900 N/mm2 0,015 mm/ot.
Druh produktu Řezná vložka pro soustružení

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 270510 1
EAN / GTIN 4045197802118
Číslo výrobce 270510 1
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Aplikační tabulka

Hliník, plasty
N
250
Hliník (krátké třísky)
N
200
Al > 10% Si
N
200
Ocel < 500 N/mm²
P
160
Ocel < 750 N/mm²
P
150
Ocel < 900 N/mm
P
150
Ocel < 1100 N/mm²
P
80
Ocel < 1400 N/mm
P
60
Ocel < 55 HRC
H
30
INOX < 900 N/mm²
M
90
INOX > 900 N/mm²
M
60
Ti > 850 N/mm²
S
30
GG(G)
K
90
CuZn
N
150
kontinuální
 
nepravidelný
 
přerušovaný
 
mokré max.
 

Popis

Použití:

Pro držáky břitů č. 270200270204.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Ze stejné série "Micro" Zobrazit všechny