{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Druh produktu | Závitové řezné destičky | |
| Postupy obrábění | Obrábění vnitřních závitů (EGI) | |
| Počet břitů | 1 ks | |
| Typ | HB720 | |
| Řezný materiál | TK | |
| Skupina obrobitelnosti | K (litina); M (nerezavějící ocel); N (neželezné kovy); P (ocel) | |
| Vhodné pro materiál | Nerezová ocel (M); Ocel (P); mosaz; Šedá litina (K) | |
| Mokré maximální | vhodný | |
| Chladicí a mazací prostředek | ano | |
| Řada | Mini | |
| Tloušťka řezné destičky S | 3,8 mm | |
| Provedení řezné destičky | pravý | |
| Druh závitu | M; MF | |
| Úhel špičky | 60 stupně | |
| Profil závitu | Plný profil V | |
| Stoupání závitu | 1,75 mm; 1,75 mm | |
| Středové přesazení F f | 4,8 mm | |
| Velikost destiček L | 6 mm | |
| Řezné materiály, označení výrobce | HB7020 | |
| Tloušťka řezné destičky T | 3,8 mm | |
| Označení řezné destičky | 270140 1,75 | |
| Směr při použití | pravý | |
| Podmínka řezání | průchozí | |
| Obsah | jednotlivý díl |
| Katalogové číslo | 270140 1,75 | |
| EAN / GTIN | 4045197560551 | |
| Číslo výrobce | 270140 1,75 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |