Outil de perçage et de tournage «5 en 1» 1,5×D, Gauche, ⌀ DC: 18mm

Réf.: 268464 18
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
17 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ DC (mm) Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série 5 in 1
Longueur totale L 135,3 mm
Longueur utile L1 27 mm
Diamètre de queue DS 25 mm
Arrosage interne oui
Type de barre Queue cylindrique
Position des interfaces côté machine
Codage du point de séparation ZYL2550105
Codage du point de séparation suivant ISO TS 13399-60 ZYL2550105
Exécution barre système métrique
Dimensions de barre, métriques 2525 mm
Longueur queue LS 24 mm
Lubrifiant oui
Référence fabricant 5 in 1 Dreh- und Bohrwerkzeug
Type de queue ronde
Diamètre corps Ds 25 mm
Forme de la tête ronde
Longueur tête L1 78,7 mm
Hauteur fonctionnelle H1 8,5 mm
Largeur fonctionnelle L4 -9 mm
Dim. largeur fonctionnelle a 8,5 mm
Dim. longueur fonctionnelle a 8,5 mm
Longueur de desserrage 34,3 mm
Diamètre d’alésage min. D1 18 mm
Longueur de l’arête de coupe 8,5 mm
Angle d’attaque κ 90,75 degré
Angle de pointe 85 degré
Angle d’inclinaison 0 degré
Angle de coupe arrière 0 degré
Angle de coupe latéral 0 degré
Procédé d’usinage tournage extérieur et intérieur
Interface interface 1
Type de fixation de la plaquette S (avec alésage chanfreiné, vissage par l’alésage)
Codage du point de séparation plaquette suivant ISO TS 13399-60 WC0903043N
Désignation de la plaquette WCHX 0903..
Dimension supérieure du diamètre nominal 0,33 mm
Dimension inférieure du diamètre nominal 0 mm
Poids 400 g
Sens de la coupe coupe à gauche
Lettre de forme numéro de norme PTL18-1.50D09
Procédé d’usinage perçage dans la masse (BVB)
Type de produit Barre d’alésage
Sommaire pièce unique

Identification et classification

Référence article 268464 18
EAN / GTIN 4045197975225
Réf. fabricant 268464 18
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Avec arrosage interne.
Queue cylindrique.

Utilisation:

Dressage, tournage longitudinal, perçage, tournage longitudinal intérieur, lamage.

Remarque(s):

  • Choisir les rayons d’angle aussi grands que possible.
  • Lors du perçage, toujours utiliser l’arrosage interne (min. 5 bars).

Téléchargements et documents

Produits adaptés