• Vážení zákazníci, v sobotu 24. 10. 2026 od 9:00 do přibližně 11:00 proběhnou na eShopu údržbové práce. Během této doby může být zobrazení cen dočasně omezeno. Děkujeme za pochopení!

„4 v 1“ soustružnické a vrtací nástroje 2,25×D, levý, ⌀ DC: 10mm

Artiklové číslo: 268409 10
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
18 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

⌀ DC (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Celková délka L 71 mm
Užitná délka L1 22,5 mm
Nepodepřená délka A 29 mm
Průměr stopky DS 12 mm
Vnitřní chlazení ano
Poloha rozhraní Na straně stroje
Typ upínače, Odpojovací místo 1 Válcová stopka
Kódování oddělovacího místa ZYL01201015
Třída tolerance upínače h6
Velikost upínače 12
Délka stopky LS 42 mm
Průměr upínače, horní tolerance 0 mm
Chladicí a mazací prostředek ano
Označení výrobce 4 in 1 Dreh- und Bohrwerkzeug
Typ stopky kulatá
Počet břitů 1 ks
Úhel nastavení κ 90 stupně
Rozhraní Odpojovací místo 1
Způsob upevnění řezné destičky S (se závrtným otvorem, přišroubováno otvorem)
Označení řezné destičky ZCMX050204
Funkční délka 71 mm
Otáčky max. 6 000 min-1
Hmotnost 1 g
Směr řezu Levořezný
Nosič dat Bez datového nosiče
Postupy obrábění Rovinné zahlubování (SPL); Vrtání do plného (BVB); Vyhrubování (BAB)
Druh produktu Vyvrtávací tyč

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 268409 10
EAN / GTIN 4062406272982
Číslo výrobce 268409 10
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Válcová stopka s nákružkem.

Použití:

1. Čelní soustružení čelních ploch.
2. Vrtání (vyvrtávání a plné vrtání) – čelní dno otvoru.
3. Vnitřní podélné soustružení.
4. Vnější podélné soustružení.

Poznámka:

  • Rohové rádiusy a velikost držáku volte co možná největší.
  • Tolerance otvoru + 0,15 mm (u vrtání s poháněným nástrojem).
  • Při vrtání nad jmenovitý ⌀ zůstane stát zbytkový materiál.
  • Při vrtání pracujte vždy s vnitřním chlazením (min. 5 bar).