„5 in 1“ esztergáló és fúrószerszám 2,25×D, balos, ⌀ DC: 10mm

Cikkszám: 268409 10
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
Több terméket szeretne egyszerre rendelni? Tovább a gyors bevitelhez
érdeklődés szerint
Raktáron
7 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

⌀ DC (mm) Ár / 1 Darab (ÁFA-val)

Elérhető

  • Belső hűtés: igen

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat „4 az 1-ben”
Névleges ⌀ D 10 mm
Felhasználás módja balos
Belső hűtés igen
Kinyúlási hossz LA 29 mm
Szárhossz Ls 42 mm
Hasznos hossz L1 22,5 mm
Szár ⌀ Ds 12 mm
⌀ d2 16 mm
Hozzávaló váltólapka ZCMX 05..
Váltólapka csavar készlet 269028 40 (IP6; 0,6 Nm)
Termék fajtája Furatkés

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 268409 10
EAN / GTIN 4062406272982
Gyártó száma 268409 10
Gyártó/felelős személy Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Leírás

Kivitel:

Hengeres szár vállal.

Felhasználás:

1. Homlokfelületek síkesztergálása.
2. Fúrás (fel- és telibefúrás) – sík furatfenék.
3. Belső hosszesztergálás.
4. Külső hosszesztergálás.

Figyelem:

  • A lehető legnagyobb sarokrádiuszokat és tartó méreteket kell választani.
  • Furattűrés + 0,15 mm (meghajtott szerszámokkal végzett folyamatoknál).
  • Névleges ⌀ feletti fúrásnál anyagmaradvány marad vissza.
  • Fúrás közben mindig belső hűtéssel dolgozzon (legalább 5 bar).

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek