{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
N.º de cat.:
| Série | “4 em 1” | |
| ⌀ nominal D | 10 mm | |
| Tipo de inserto | esquerda | |
| Refrigeração interior | sim | |
| Projeção LA | 29 mm | |
| Comprimento da haste Ls | 42 mm | |
| Comprimento útil L1 | 22,5 mm | |
| ⌀ haste Ds | 12 mm | |
| ⌀ d2 | 16 mm | |
| Pastilha de corte reversível adequada | ZCMX 05.. | |
| Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis | 269028 40 (IP6; 0,6 Nm) | |
| Tipo de produto | Barra de mandrilar |
| Número do artigo | 268409 10 | |
| EAN/GTIN | 4062406272982 | |
| Número do fabricante | 268409 10 | |
| Fabricante/responsável | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |