Ruční nýtovací kleště s otočnou hlavou o 360°, 285 mm

Artiklové číslo: 2681
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
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
Katalogové číslo 2681
EAN / GTIN 7311518276706
Číslo výrobce 2681
L-číslo L51320 299
Výrobce/odpovědná osoba SNA Europe (Deutschland) - Ein Geschäftsbereich de, Willettstraße 10, 40822 Mettmann, Deutschland, www.bahco.com

Popis

Popis:

  • Hlava se otáčí o 360°, díky čemuž dosáhne téměř do každého úhlu
  • K připevňování kovu, kůže, plátna a vinylu pomocí nýtů o průměru 2,4, 3,2, 4,0 nebo 4,8 mm
  • V rukojeti lze uložit tři vyměnitelné hlavice
  • Čtyři různé vyměnitelné hlavice
  • Obsahuje klíč pro výměnu hlavice

Charakteristika:

  • Celková délka: 285 mm
  • Délka: 285 mm
  • Hmotnost: 760g
  • Výška produktu: 40 mm
  • Délka výrobku: 305 mm
  • Hmotnost: 0,8000kg
  • Produkt šířka: 135 mm