Pince à riveter manuelle avec tête articulée à 360°, 285 mm

Réf.: 2681
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
Référence article 2681
EAN / GTIN 7311518276706
Réf. fabricant 2681
Article hors catalogue L51320 299
Fabricant/personne responsable SNA Europe (Deutschland) - Ein Geschäftsbereich de, Willettstraße 10, 40822 Mettmann, Deutschland, www.bahco.com

Description

Description:

  • Tête pivotante à 360°, permettant ainsi d’atteindre presque tous les angles
  • Pour fixer le métal, le cuir, la toile et le vinyle à l’aide de rivets de 2,4, 3,2, 4,0 ou 4,8 mm
  • Trois embouts interchangeables peuvent être rangés dans le manche
  • Quatre têtes interchangeables différentes
  • Comprend une clé pour changer la tête

Caractéristique(s):

  • Longueur totale: 285 mm
  • Longueur: 285 mm
  • Poids: 760 g
  • Hauteur du produit: 40 mm
  • Longueur du produit: 305 mm
  • Poids: 0,8000 kg
  • Largeur du produit: 135 mm