Remachadora manual con cabezal articulado de 360°, 285 mm

Número de artículo: 2681
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas
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
Número de artículo 2681
EAN / GTIN 7311518276706
Número del fabricante 2681
Número L L51320 299
Fabricante/responsable SNA Europe (Deutschland) - Ein Geschäftsbereich de, Willettstraße 10, 40822 Mettmann, Deutschland, www.bahco.com

Descripción

Descripción:

  • La cabeza gira 360°, lo que permite llegar a casi cualquier ángulo
  • Para fijar metal, cuero, lona y vinilo con remaches de 2,4, 3,2, 4,0 o 4,8 mm
  • En el mango se pueden guardar tres cabezales intercambiables
  • Cuatro cabezales intercambiables diferentes
  • Incluye una llave para cambiar el cabezal

Característica:

  • Longitud total: 285 mm
  • Longitud: 285 mm
  • Peso: 760 g
  • Altura del producto: 40 mm
  • Longitud del producto: 305 mm
  • Peso: 0,8000 kg
  • Producto anchura: 135 mm