• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Handnietzange mit 360°-Gelenkkopf 285 mm

Artikel-Nr.: 2681
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
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
Artikelnummer 2681
EAN / GTIN 7311518276706
Herstellernummer 2681
L-Nummer L51320 299
Hersteller/verantwortliche Person SNA Europe (Deutschland) - Ein Geschäftsbereich de, Willettstraße 10, 40822 Mettmann, Deutschland, www.bahco.com

Beschreibung

Beschreibung:

  • Kopf um 360° schwenkbar, erreicht damit fast jeden Winkel
  • Zum Befestigen von Metall, Leder, Segeltuch und Vinyl mit 2,4-, 3,2-, 4,0- oder 4,8-mm-Nieten
  • Drei austauschbare Köpfe können im Griff aufbewahrt werden
  • Vier verschiedene austauschbare Köpfe
  • Enthält einen Schlüssel für den Kopfwechsel

Merkmal:

  • Gesamtlänge: 285 mm
  • Länge: 285 mm
  • Gewicht: 760 g
  • Produkt-Höhe: 40 mm
  • Produkt-Länge: 305 mm
  • Gewicht: 0,8000 kg
  • Produkt-Breite: 135 mm