{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Počet břitů | 4 ks | |
| Označení řezné destičky | DNMG 150604 | |
| Řezný materiál | TK | |
| Skupina obrobitelnosti | P (ocel) | |
| Rohový rádius R | 0,4 mm | |
| Povlak | CVD | |
| Toleranční třída | M | |
| Řada | ISOTURN | |
| Označení výrobce | DNMG 150604-F3P IC8250 | |
| Základní tvar | Kosodélníkové | |
| Tloušťka řezné destičky S | 6,35 mm | |
| Provedení řezné destičky | neutrální | |
| Délka řezné hrany l | 15,5 mm | |
| Průměr řezné destičky d | 12,7 mm | |
| ISO kód | DNMG 150604 | |
| Minimální hloubka řezu v doporučeném pracovním rozsahu | 0,4 mm | |
| Maximální hloubka řezu v doporučeném pracovním rozsahu ap max | 3 mm | |
| Hloubka řezu ap, min | 0,8 mm | |
| Hloubka řezu ap, max | 3 mm | |
| Minimální řezná rychlost pro hlavní oblast použití | 150 m/min | |
| Maximální řezná rychlost pro hlavní oblast použití | 380 m/min | |
| Posuv min. fz | 0,08 mm/ot. | |
| Posuv max. fz | 0,25 mm/ot. | |
| Tloušťka řezné destičky T | 6,35 mm | |
| Druh produktu | Břitová destička | |
| S kódem ISO | ano | |
| Směr při použití | neutrální | |
| Vhodné pro materiál | Ocel (P) | |
| Přiřazení dokončování / hrubování | hrubování-dokončování | |
| Způsob upevnění | Otvor | |
| Lamač třísek | ano | |
| Podmínka řezání | přerušovaný | |
| Počet možností použití | 4 ks |
| Katalogové číslo | 250730 IC8250 | |
| EAN / GTIN | 7291075320015 | |
| Číslo výrobce | 5566827 |