Soustružnické vyměnitelné břitové destičky CNMG 120408, pro vyhlazování

Artiklové číslo: 250271 IC8250
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
  • Minimální množství pro objednání 10 kusy
  • K objednání po násobcích: 10 kusy
na poptávku
Ihned k dodání
761 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Počet břitů 4 ks
Označení řezné destičky CNMG 120408
Řezný materiál TK
Skupina obrobitelnosti P (ocel)
Rohový rádius R 0,8 mm
Povlak CVD
Toleranční třída M
Řada ISOTURN
Označení výrobce CNMG 120408-M3P IC8250
Základní tvar Kosodélníkové
Tloušťka řezné destičky S 4,76 mm
Provedení řezné destičky neutrální
Délka řezné hrany l 12,9 mm
Průměr řezné destičky d 12,7 mm
ISO kód CNMG 120408
Průměr Upevňovací díry 5,16 mm
Schnitttiefe empfohlener Arbeitsbereich, min. 0,5 mm
Hloubka řezu max. ap max 5,5 mm
Schnitttiefe ap, min. 0,8 mm
Schnitttiefe ap, max. 5,5 mm
Schnittgeschwindigkeit Hauptanwendung, min. 150 m/min
Schnittgeschwindigkeit Hauptanwendung, max. 380 m/min
Vorschub pro Zahn min. fz 0,15 mm/ot.
Vorschub pro Zahn max. fz 0,6 mm/ot.
Tloušťka řezné destičky T 4,76 mm
Druh produktu Břitová destička
S kódem ISO ano
Vhodné pro materiál Ocel (P)
Přiřazení dokončování / hrubování dokončování; hrubování-dokončování
Způsob upevnění Otvor
Lamač třísek ano
Podmínka řezání přerušovaný

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 250271 IC8250
EAN / GTIN 7291075329506
Číslo výrobce 5566681

Aplikační tabulka

Ocel < 750 N/mm²
P
Ocel < 900 N/mm
P
Ocel < 1100 N/mm²
P
Ocel < 1400 N/mm
P
INOX < 900 N/mm²
M
INOX > 900 N/mm²
M
kontinuální
 
nepravidelný
 
mokré max.
 

Popis

Poznámka:

Minimální množství k objednání odpovídá balení nebo jeho násobkům.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty